- タービンオイル モノタロウ 45528807 - タービンオイル モノタロウ 45528807 - タービンオイル モノタロウ 45528807 - タービンオイル モノタロウ 45528807 - タービンオイル モノタロウ 45528807

タービンオイル

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 45528807 品番 -
販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。
発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲タービン 引火点(℃)223 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級V 動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数112 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.854(at15℃)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45528807
2025-06-10
用途:
コンバインチェーンオイル
農・林・水産業

希望の粘度でありがたい。注ぎ口をもう少し油切れ良い形状にしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
45528807
2025-04-18
用途:
機械の潤滑油として使います。
製造業

今まで使っていた物と遜色なく使っています。
容器も使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする