- ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 45528859 - ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 45528859 - ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 45528859 - ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 45528859 - ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ 45528859

ギアオイル 80W-90 GL-5相当

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード45528859 品番-
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥10,998 定期注文特価(税込)10,448
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
9,498 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途自動車ギア、建機、重機など 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 密度(g/cm3)0.892(15℃) 流動点(℃)-27 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 APIGL-5相当 SAE80W-90 ベースオイル鉱物油(グループT+U混合) 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45528859
2026-02-22
用途:
ミッションオイル交換、デフオイル交換として使用しました
建設業・工事業

ミッション操作が軽くなりました。
大変満足しております。

2026-01-05
用途:
ミッションオイル交換
松尾農場 様 (農・林・水産業)

臭い匂いもしないオイル。今回、運搬機に使用しました。容器の密封栓が千切れそうだったのでカッターで介助して事なきを得ました。
75w80 GL4のラインナップが欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-26
用途:
ギヤーオイル注入時
ひの農園 様 (農・林・水産業)

注入口ォもう少し端にしてください、まったく使いにくい

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
45528859
2025-10-28
用途:
重機デフ、等に使用
建設業・工事業

値段が安く、粘度も相応で、入れ替え1カ月経ちます。
何の問題もありません。
値段が安いんで決まりです。

1人が参考にしています
2025-04-06
用途:
農機具の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルをジョッキに注ぐ際は、台の上に容器を乗せ、注ぎ口を上にして注いでください。 注ぎ口が下だと空気を吸ってドポドポしてしまい、飛び散ったり溢れたりしてしまいます。 容器には問題無く、やり方の問題です。

4人が参考にしています
対象商品:
45528859
2025-04-02
用途:
除雪機のギヤに使用しています。
まるまる塗装 様 (建設業・工事業)

除雪機のオ−ガギヤなど、自然に水分が入り白濁する事があります。そこを交換すると何か良い感じになります。

3人が参考にしています
2025-06-18
用途:
車のデフ、ミッションオイル交換
auto shop TAKA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽トラと軽乗用車に使いましたがどちらもスムーズに加速するのが良かったです!自分は継続して使いたいと思います!

1人が参考にしています
2025-10-09
用途:
メンテナンス

ペール缶の密封された栓を取るときに、引っ張る部分が切れてしまった。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする