袋ナット

(83件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 45530073 品番 17H12-1.5F/20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
対辺(mm)17 全長(mm)31 シルバー 材質スチール 表面処理クロムメッキ タイプ ねじ寸法M12×P1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
自動車のホイル取付
有限会社オートサービス人見 様

ホイルナットの色も、ホイルに合い、しっくりと取り付け出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
35005336
2022-06-05
用途:
ミライースに使用
卸売・小売業

純正では二面幅が21サイズなのですが、スチールホイールには大きくて存在感がありすぎます。
こちらの19サイズにすると14インチホイールにもマッチした感じになりました。
当然、車載のへなちょこレンチでは取り付けられません。
モノタロウでは安価にて購入できるので、助かります。

対象商品:
37671557
2021-12-20
用途:
アルミホイール用
自動車・二輪車・自転車関連業

冬タイヤをアルミホイールで使用するのに、購入しました。純正は貫通ナットです。値段が安いわりに、しっかりしています。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
35005336
2022-01-31
用途:
ホイールナット
卸売・小売業

安価にて購入できるので、助かります。
ただ、もう少し全長が短いほうが装着時の納まりが良いと思います。

対象商品:
35005275
2021-11-18
用途:
車、ホイール用
サービス業

スタッドレスタイヤホイール用で購入
とても良い商品かと思います^o^
何シーズン使用したらサビがでるか楽しみです^o^コスパ最高

対象商品:
35005275
2021-11-12
用途:
納車前点検時交換予定
おおとサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で見た目も良いが、メッキの耐久性が心配だが、数か月様子を見る。

対象商品:
35005311
2021-07-29
用途:
日産デイズに使用

以前に購入したショートの袋ナットが短すぎて、デイズの締め付け切れなかった為、
こちらを購入しました。
安く購入出来て、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35005345
2021-04-01
用途:
スチールホイールの色に合わせて交換
製造業

元々アルミホイールが付いていて長さ27mmのナットが使用されていたが、スチールホイル(カバー無し)にするために少し長い袋ナットを購入することにした。折角なのでカバーに合わせて黒色のものにした。他の通販と比べて半額程度と安かったのと、モノタロウのレビューでは悪くないという評価があったので購入した。早速取り付けたが、期待通りだったので良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする