袋ナット(ツバ付)

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 45530177 品番 LNF15-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

全長35.5mmで主に国産車車の高級車両(クラウン等)に使用します。三層メッキで錆びに強い。

タイプ 材質スチール 対辺(mm)21 全長(mm)35.5 シルバー 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62009998
2024-03-30
用途:
新しいアルミ購入したので
農・林・水産業

知識がなくて落ち込み中…使えるには使えるのですか、あはは…長さを考えてませんでした。ディーラーからはそれはそれでカッコいいとは言われましたが…冬用タイヤのときと換えてもいいので、たぶん今度こそ合うのを買います…みなさんも買う前に専門家に見せましょう。何年もタイヤ交換してるのに恥ずかしい…

2人が参考にしています
対象商品:
45530177
2022-04-04
用途:
ツバ付きで安心
自動車・二輪車・自転車関連業

ツバ付きがホイールにやさしいと書いてあったので、こちらを購入しました。メッキもしっかりしている感じで長期使用が楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
62009998
2022-01-05
用途:
自動車用タイヤナットとして

新車でホイル付きタイヤを交換すると純正ナットの形状が違うのでこちらにした問題なく使えた

対象商品:
45530177
2020-01-18
用途:
社外アルミホイール用に選定
自動車・二輪車・自転車関連業

ツバ付の21mmはあまりなく、やっとのことで探し出しました。
デザイン、性能ともによさそうです。

対象商品:
62009998
2019-09-21
用途:
ミゼット2のスペアホイールの固定

4個だけ必要だったのでこちらの商品を選びました。
特にどうこう言うほどの部品ではないと思いますが、価格の割にはメッキの仕上げもそこそこ良く、納得できる買い物でした。

対象商品:
62009998
2019-06-29
用途:
自家用車のホイル
卸売・小売業

つば付きナットがこの価格で品質も良いです、足元がピカピカになりました。

対象商品:
62009998
2022-04-25
用途:
車のホイールナット

当方、北海道旭川在住のものですが、メッキの品質が悪いのかひと冬で錆で真っ赤になりました。融雪剤の影響だとは思いますがちょっと期待外れでした。錆を除去するのに苦労しました。雪のない地方では問題ないのかもしれませんが、融雪剤を散布する地方での使用には適していないような気がします。

7人が参考にしています
対象商品:
62009998
2018-11-17
用途:
アルミホイール用ナット

21mmのツバ付は種類が少なく、以前は別メーカーを使用しましたが錆がすぐ出ましたが、この商品は錆が出なく良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする