貫通ナット

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 45530256 品番 LNK125-19C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

三層メッキで錆びに強い。

タイプ貫通 材質スチール 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 ピッチ1.25 全長(mm)17.5 シルバー 表面処理クローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45530256
2015-07-22
用途:
お客様の交換用
株式会社つがる 様

しっかりした作りで価格的にも満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする