※着用例

4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 45530387 4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 45530387 4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 45530387

AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード45530387 品番4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。

サイズLL 適応身長(cm)164〜182 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードヒモ付、裾折り返し、左胸ポケット付、縫い目は内縫い トラスコ品番819-8899 種別つなぎ 材質ポリプロピレン+フィルムラミネート 胸囲(cm)92〜112 身長(cm)164〜182 機能耐水性 ポケットあり 適応胸囲(cm)92〜112
注意
※本製品はJIS T 8115 タイプ5適合品ではありません。防護対象物質によってはより高い防護性能を持った防護服を選ぶ必要があります。
※耐熱性、防炎性はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45530387 4000 57808863 4000 AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアス 1着 799 税込879 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57808863
2022-10-20
用途:
いつもこれ
碌々スマートテクノロジー株式会社 様 (製造業)

とても使い勝手がよいみたいです。作業員の方が助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする