Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング締結具
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531256
品番
25050.0016
参考基準価格(税別)
¥7,151
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
質量(g)
73
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
65
二面幅(mm)
27
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
28
寸法l2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応