Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 伝導部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の カップリング締結具
テーパー・シャフト・ハブ、ロックナット無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45531299
品番
25050.0022
参考基準価格(税別)
¥8,662
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
346
材質
外側:スチール/亜鉛メッキ、内部部品:スチール/ニッケルメッキ、ナット:スチール/ニッケルメッキ
ナット締付トルク(N・m)
250
二面幅(mm)
46
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
42
寸法l1(mm)
41
寸法l2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応