金沢車輌
金沢車輌の ゴミ箱
金沢車輌の ダストカート
Z型回収カート・袋セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45531674
品番
SH-29E-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類
ダストカー
材質
(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
トラスコ品番
457-7132
質量(kg)
3
車輪径(Φmm)
50
容量(L)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
420×420×820
色(袋)
赤
キャスター種類
4輪自在
商品タイプ
本体(フレーム)・袋セット
注意
※個人宅配送不可商品