MONO162 二輪車用ブレーキパッド ST[バイク用品] 45533957

二輪車用ブレーキパッド

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード45533957 品番MONO162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
主な適合純正品番06455-GZ0-405 寸法(mm)41×43×7.8 メーカーホンダ 適合車種Dio SR(AF25)F、スーパーDio SR(AF28)F、スーパーDio ZX(AF28)F、ライブDio ZX(AF35)F、ライブDio SR(AF35)F、ライブDio ST(AF35)F、スマートDio DX(AF57)F、スマートDio Z4(AF57)F、TACT(AF30/31)F、GダッシュF パーツNo.06455-GZ0-405 主な適合車種ライブDio ZX(AF35)F 他社参考品番(NTB)HD162
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45533966
2016-09-08
用途:
ブレーキパッド交換
医療・福祉・介護関連業

交換してから2年位経過したと思います。値段が安いので初めのうちは不安でしたが、問題なく使用できています。

対象商品:
45533984
2016-03-23
用途:
原付の修理

普通に使えます

対象商品:
45534002
2014-07-29
用途:
KDX125SRのFブレーキ

ブレーキ鳴きもなくブレーキの効きも良かったです。
ただパットに謎もピンが付いています、どこにも干渉しないですが少し気がかりです。

対象商品:
45533975
2014-09-05
用途:
手作り原付のブレーキ

まずまずのブレーキパッドかな?少し柔らかいかも、安価なのもいいとこかな?3セットぐらい持ってても良いかも。

対象商品:
45533984
2014-05-26
用途:
スクーターのブレーキ交換

2度目の購入です。性能よりコスト重視です。ちゃんと止まってくれさえすれば、何も問題ありません。街中走行の常識の範囲内の走行でしたら、安心して利用できると思います。

対象商品:
45534002
2015-03-01
用途:
スクーターのブレーキ交換

こんな値段の物で大丈夫?って思いましたが、普通の乗り方をするくらいのバイクなら 全く問題ありません。純正のパッドと
何ら変わりません。

対象商品:
45534002
2014-07-25
用途:
バイクのブレーキパッド交換

これより安いパッドは見たことないので、効き味が普通であればまた買います。

対象商品:
45533975
2014-08-31
用途:
ブレーキパッド交換

制動力も通常使用であれば問題ありません、コストパフォーマンスは高いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする