<CBS>ノートパソコン用 折りたたみスタンド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45541154 品番 ORIPURA MINTGREEN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

11〜16インチのノートパソコンにどこでも使用できるユニークなシンプルでエレガントなスタンド。折りたたんで持ち運びができるため、オフィス、自宅勤務時、移動中にも人間工学的なワークステーションを作るのに最適です。ユニークなデザインには人間工学に基づいた快適さが組み込まれています。スクリーンが明瞭に見やすい角度になるようにノートパソコンを持ち上げると同時にデュアルスクリーン構成も可能で、目や腰の負担がさらに低減します。姿勢を正し、快適さと生産性を向上させるため、Oripura Laptop Standには外付けのマウスとキーボードをご使用ください。遠隔勤務や柔軟な勤務形態がこれまでになく容易になります。簡単に折りたたむことができ、ノートパソコンと一緒に容易にバッグに収まります。引き出しに入れることも、壁にかけて収納することも可能。セットアップは手で簡単にできます。Oripura Laptop Standは最適な人間工学的な姿勢になるように開くことができるので、ユーザーによる調整は不要です。周辺のスペースとテクノロジー機器を最適に利用し、どこでも、あらゆる表面に対応します。持ち上げた角度と開放性のあるデザインは空気の流れをよくし、ノートパソコンの過熱を防ぎます。また内蔵のケーブル管理機能は煩雑なデスクをすっきりと整理できます。耐久性に優れ、直感的に使用でき、あらゆるワークスペースにシームレスに統合されます。側面と底面の滑り止め付きのゴム素材は、ノートパソコンを確実に保持し、デスク面を損傷から守ります。5年保証の耐性設計 製品使用の終了時には、2種類の素材は100%リサイクル可能です。

ミントグリーン 特性折り畳み 適合サイズ(inch)11〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする