画像準備中

電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45541608 品番TAPO P110M(1-PACK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。

用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です 規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用) 使用場所屋内 周波数(GHz)2.4
注意
※Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。、ネットワーク接続必須

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする