※背面イメージ

KC-CL66SL PK CLチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545056 KC-CL66SL PK CLチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545056 KC-CL66SL PK CLチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545056 KC-CL66SL PK CLチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545056

CLチェア(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45545056 品番 KC-CL66SL PK
参考基準価格(税別)¥55,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

リーズナブルながらシンクロロッキング機構を搭載したOAチェア。
モールドウレタンと465mmのゆったり背幅で座り心地のよいチェアです。
別売のオプションでアジャスト肘、またはループ肘を取り付けることができます。

ピンク 全高(mm)851〜941 座面高さ(mm)415〜505 本体質量(kg)13.7 材質背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/成型合板、クッション=モールドウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)658 質量(kg)13.7 高さ(mm)851〜941 奥行(mm)682 キャスターあり 肘掛別売 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×475 生地布張 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
※肘は別売です。肘がご入用の際は専用アジャスト肘(注文コード58877805)または専用ループ肘(注文コード58877814)をお求めください。
※キャスターの変更はできません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする