KC-JF60SL RS JFチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545090 KC-JF60SL RS JFチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545090 KC-JF60SL RS JFチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545090 KC-JF60SL RS JFチェア(組立サービス付き) プラス[家具] 45545090

JFチェア(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45545090 品番 KC-JF60SL RS
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボリューム感のあるクッションが特徴のベーシックなOAチェア。
布張りタイプとPCVレザー張りタイプの2種類をご用意。
どちらのタイプも別売のオプションでループ肘を取り付けることができます。

ローズ 全高(mm)708〜813 座面高さ(mm)420〜525 本体質量(kg)8.6 材質背(張地/芯材)=布(ポリエステル)/ポリプロピレン、座(張地/芯材)=布(ポリエステル)/成型合板、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター 幅(mm)580 質量(kg)8.6 高さ(mm)708〜813 奥行(mm)584 キャスターあり 肘掛別売 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)425×413 生地布張 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB) 取扱説明書:(4.28MB)
注意
※肘は別売です。肘がご入用の際は専用肘(注文コード58878058)をお求めください。
※キャスターの変更はできません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
北海道地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする