M1109-17 インパクト用薄肉ソケット(トーションタイプ) 大阪魂 45546137

インパクト用薄肉ソケット(トーションタイプ)

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45546137 品番M1109-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミホイール用の薄肉インパクト用ソケットでねじれに強いトーションタイプです。リムの深いタイヤにも対応可能な全長100mmです。
ソケット内部にはウレタンパッドが入っているのでホイールナットを傷つけにくくなっています。
一目で色の識別が可能なようにトーション部分が色分けされています。

差込角(sq.)1/2(12.7mm) 材質クロムモリブデン 全長(mm)100 質量(g)195 深さ(mm)18 二面幅(mm)17 外径(mm)23.7
注意
※アルミホイール用薄肉設計なので、オーバートルクでの使用は破損する可能性があります。
※サイズによっては使えないホイールがございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45546137
2020-02-05
用途:
自動車整備

インパクトにつけて使用しています。
つくりもしっかりしていて、満足です。

対象商品:
45546137
2019-04-03
用途:
タイヤ交換
大塚産業株式会社 様

普段はKTCもしくはコーケンのソケットを使用していますが、感覚的にKTCのカッチリ感とコーケンのゆったり感の中間ぐらいかな?って感じました。17mmは主にベンツ・フォルクスワーゲンなどのタイヤ交換に使用しますが、最近はマツダなど純正で17mmがついているものもあるので使用頻度は高くなる可能性ありですから、耐久性はこれから経過観察ですね。

対象商品:
45546137
2018-07-29
用途:
車のメンテナンス

家庭用では、ブランド品と遜色なく使えています。
壊れることがあっても、また同じ物を購入すると思います。

対象商品:
45546155
2019-01-06
用途:
自動車整備の備品のストック品
カーライフくるまや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品と性能など遜色なくコスパの高い商品です。

対象商品:
45546155
2018-04-17
用途:
この質問おかしいです
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ふつうにつかえました、かくやすですのでまたこうにゅうします

1人が参考にしています
対象商品:
45546155
2018-02-05
用途:
タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

価格も安く使用状況も満足しています。耐久性はどうかな?

対象商品:
45546146
2018-07-20
用途:
ノーマルアルミ
サービス業

皆さん、気をつけてください。19ミリ購入しましたが、皆さんの言ってる通り肉厚です。詳細には外径25.7ミリと有りますが、実際には26.7ミリありました。この記載ミスは、訴訟問題だと思います。因みに自分は、ノーマルアルミが、ほとんどなので、全く問題ありません。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
こちらで確認しましたところ、外径は26.7ミリでしたので、記載を修正致しました。

対象商品:
45546155
2017-03-12
用途:
自動車用
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので価格のわりには問題なく使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする