曜日別特売
AT-175NBWSLD-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175NBWSLD-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586967
AT-175NBWSLD-3M SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD72度 片吹き メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45586967

SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD72度 片吹き

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)175
内容量1個注文コード45586967品番AT-175NBWSLD-3M
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
265
寸法B(mm)
215
寸法C(mm)
172
寸法D(mm)
208
寸法E(mm)
280
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
89
寸法H(mm)
230
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)72
方向
片吹き
呼称
175
適合パイプ径(Φmm)
175
注意
※塩ビパイプへの取り付けは125タイプのみ対応可能です。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。100、125タイプは低圧損の商品ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする