曜日別特売
AT-100BKWSK4-5M SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100BKWSK4-5M SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587195
AT-100BKWSK4-5M SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45587195

SUS製 角形ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)100
内容量1個注文コード45587195品番AT-100BKWSK4-5M
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
155
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
61
寸法D(mm)
130
仕様
網5メッシュ
材質
ステンレス
形状
横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
100
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする