※セットスクリュータイプ

SD-25S-8-8 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45600861 SD-25S-8-8 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45600861 SD-25S-8-8 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45600861

K-7カップリング SDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)32 注文コード45600861 品番SD-25S-8-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長Lなど128種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)25.5 寸法L1(mm)10.5 寸法L2(mm)5.2 寸法M(mm)M4 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 全長L(mm)32 許容トルク(N・m)3.67 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 材質(ハブ)アルミ合金 ねじり剛性(N・cm/rad)20000 GD2(kg・cm2)0.11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする