※Sタイプ

ケイフレックスカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)42 タイプSタイプ 注文コード45601464 品番S-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は軸穴径d1・タイプなど62種類から選べます 他の種類を見る
種類コイルタイプ 軸穴径d1(Φmm)(最大)42 軸穴径d2(Φmm)(最大)42 外径(Φmm)104 全長L(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容トルク(N・m)250 タイプSタイプ ボス径(Φmm)61 下穴径(Φmm)15 質量(kg)1.23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする