LEDデッキライト 作業灯 投光器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45604695 品番MLC22W-1260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品

型式MLC22W-1224S 寸法(mm)105×105×63 質量(g)630 電圧(V)AC/DC11〜60V 消費電力(W)22 全光束(Lm)1900 色温度(K)6000
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする