MFカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45623681 品番 MF-030-8-15
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(Φmm)30 寸法C(mm)3 寸法E(mm)33 寸法G(mm)17 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)4 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)15 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.2 サイズMF-030 種類ジョータイプ ねじ径MM5 質量(g/組)130 GD2(N・cm2)4.903 慣性モーメント(N・cm2)1.226 伝達トルク(N・cm)127.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする