日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの ジョータイプ
MFカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45623724
品番
MF-040-10-16
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
40
寸法C(mm)
4
寸法E(mm)
40
寸法G(mm)
22
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
5
軸穴径d1(Φmm)
10
軸穴径d2(Φmm)
16
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
許容偏心(mm)
0.35
サイズ
MF-040
種類
ジョータイプ
ねじ径M
M5
質量(g/組)
272
GD
2
(N・cm
2
)
18.633
慣性モーメント(N・cm
2
)
4.658
伝達トルク(N・cm)
392.3