MFカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45623742 品番 MF-040-16-16
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法A(Φmm)40 寸法C(mm)4 寸法E(mm)40 寸法G(mm)22 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)5 軸穴径d1(Φmm)16 軸穴径d2(Φmm)16 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.35 サイズMF-040 種類ジョータイプ ねじ径MM5 質量(g/組)272 GD2(N・cm2)18.633 慣性モーメント(N・cm2)4.658 伝達トルク(N・cm)392.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする