寸法A(Φmm)70
寸法C(mm)17
寸法D(Φmm)83
寸法E(mm)53
寸法L1(mm)18
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)9
寸法L4(mm)9
寸法L5(mm)26
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)22
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-70
種類オルダムタイプ
ねじ径MM10
締付トルク(N・cm)3080.9
質量(g/組)449.62
GD2(N・cm2)110.41
ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72
慣性モーメント(N・cm2)27.602
伝達トルク(N・cm)17652