※CCZ

CCZ-70-15-17 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628161 CCZ-70-15-17 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628161

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45628161 品番 CCZ-70-15-17
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(Φmm)70 寸法C(mm)17 寸法D(Φmm)83 寸法E(mm)53 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)9 寸法L5(mm)26 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)17 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-70 種類オルダムタイプ ねじ径MM10 締付トルク(N・cm)3080.9 質量(g/組)449.62 GD2(N・cm2)110.41 ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72 慣性モーメント(N・cm2)27.602 伝達トルク(N・cm)17652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする