※CCZ

CCZ-80-20-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628816 CCZ-80-20-30 スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング 45628816

スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45628816 品番 CCZ-80-20-30
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(Φmm)80 寸法C(mm)21 寸法D(Φmm)92 寸法E(mm)61 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)10 寸法L5(mm)28 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)30 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 許容偏心(mm)2.5 サイズCCZ-80 種類オルダムタイプ ねじ径MM12 締付トルク(N・cm)5323.7 質量(g/組)663.85 GD2(N・cm2)213.438 ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47 慣性モーメント(N・cm2)53.359 伝達トルク(N・cm)21574.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする