寸法A(Φmm)80
寸法C(mm)21
寸法D(Φmm)92
寸法E(mm)61
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)20
寸法L3(mm)10
寸法L4(mm)10
寸法L5(mm)28
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
許容偏心(mm)2.5
サイズCCZ-80
種類オルダムタイプ
ねじ径MM12
締付トルク(N・cm)5323.7
質量(g/組)663.85
GD2(N・cm2)213.438
ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47
慣性モーメント(N・cm2)53.359
伝達トルク(N・cm)21574.6