※MMZ
日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全306種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45634976
品番
MMZ-25-11-14
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
25
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
26
寸法L1(mm)
7
寸法L2(mm)
7
寸法L3(mm)
3.5
軸穴径d1(Φmm)
11
軸穴径d2(Φmm)
14
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
2
サイズ
MMZ-25
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M4
質量(g/組)
24.74
GD
2
(N・cm
2
)
0.826
ねじり剛性(N・cm/deg)
540.15
慣性モーメント(N・cm
2
)
0.207
伝達トルク(N・cm)
686.5