※MMZ

MMZ-25-13-13 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45635046 MMZ-25-13-13 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45635046

スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45635046 品番 MMZ-25-13-13
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(Φmm)25 寸法C(mm)12 寸法E(mm)26 寸法L1(mm)7 寸法L2(mm)7 寸法L3(mm)3.5 軸穴径d1(Φmm)13 軸穴径d2(Φmm)13 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2 サイズMMZ-25 種類オルダムタイプ ねじ径MM4 質量(g/組)24.74 GD2(N・cm2)0.826 ねじり剛性(N・cm/deg)540.15 慣性モーメント(N・cm2)0.207 伝達トルク(N・cm)686.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする