寸法A(Φmm)25
寸法C(mm)12
寸法E(mm)26
寸法L1(mm)7
寸法L2(mm)7
寸法L3(mm)3.5
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)12.7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2
サイズMMZ-25
種類オルダムタイプ
ねじ径MM4
質量(g/組)24.74
GD2(N・cm2)0.826
ねじり剛性(N・cm/deg)540.15
慣性モーメント(N・cm2)0.207
伝達トルク(N・cm)686.5