※MMZ

MMZ-35-11-11 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45635877 MMZ-35-11-11 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45635877

スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45635877 品番 MMZ-35-11-11
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法A(Φmm)35 寸法C(mm)12 寸法E(mm)32 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)5 軸穴径d1(Φmm)11 軸穴径d2(Φmm)11 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 許容偏心(mm)2.5 サイズMMZ-35 種類オルダムタイプ ねじ径MM5 質量(g/組)64.55 GD2(N・cm2)4.121 ねじり剛性(N・cm/deg)2130 慣性モーメント(N・cm2)1.03 伝達トルク(N・cm)1765.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする