寸法A(Φmm)35
寸法C(mm)12
寸法E(mm)32
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
軸穴径d1(Φmm)12.7
軸穴径d2(Φmm)15.875
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
許容偏心(mm)2.5
サイズMMZ-35
種類オルダムタイプ
ねじ径MM5
質量(g/組)64.55
GD2(N・cm2)4.121
ねじり剛性(N・cm/deg)2130
慣性モーメント(N・cm2)1.03
伝達トルク(N・cm)1765.2