※MMZ
日本ミニチュアカップリング
日本ミニチュアカップリングの 伝導部品
日本ミニチュアカップリングの カップリング
日本ミニチュアカップリングの オルダムタイプ
スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全306種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45636114
品番
MMZ-35-13-16
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
35
寸法C(mm)
12
寸法E(mm)
32
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
5
軸穴径d1(Φmm)
13
軸穴径d2(Φmm)
16
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
許容偏心(mm)
2.5
サイズ
MMZ-35
種類
オルダムタイプ
ねじ径M
M5
質量(g/組)
64.55
GD
2
(N・cm
2
)
4.121
ねじり剛性(N・cm/deg)
2130
慣性モーメント(N・cm
2
)
1.03
伝達トルク(N・cm)
1765.2