寸法A(Φmm)70
寸法C(mm)17
寸法E(mm)53
寸法L1(mm)18
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)9
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)19
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)2.5
サイズMMZ-70
種類オルダムタイプ
ねじ径MM6
質量(g/組)449.62
GD2(N・cm2)108.697
ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34
慣性モーメント(N・cm2)27.174
伝達トルク(N・cm)17652