※MMZ

MMZ-70-20-20 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637243 MMZ-70-20-20 スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45637243

スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45637243 品番 MMZ-70-20-20
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(Φmm)70 寸法C(mm)17 寸法E(mm)53 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)18 寸法L3(mm)9 軸穴径d1(Φmm)20 軸穴径d2(Φmm)20 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)2.5 サイズMMZ-70 種類オルダムタイプ ねじ径MM6 質量(g/組)449.62 GD2(N・cm2)108.697 ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34 慣性モーメント(N・cm2)27.174 伝達トルク(N・cm)17652

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする