※SCZ

SCZ-40-11-15 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45638013 SCZ-40-11-15 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45638013

スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45638013 品番 SCZ-40-11-15
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(Φmm)40 寸法C(mm)18 寸法D(Φmm)47 寸法E(mm)48 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)7.5 寸法L4(mm)7.5 寸法L5(mm)14.7 軸穴径d1(Φmm)11 軸穴径d2(Φmm)15 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)2 サイズSCZ-40 種類オルダムタイプ ねじ径MM6 締付トルク(N・cm)831.8 質量(g/組)336 GD2(N・cm2)25.292 ねじり剛性(N・cm/deg)2808.13 慣性モーメント(N・cm2)6.398 伝達トルク(N・cm)3922.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする