※SCZ

SCZ-60-18-20 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45639413 SCZ-60-18-20 スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング 45639413

スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45639413 品番 SCZ-60-18-20
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(Φmm)60 寸法C(mm)21 寸法D(Φmm)71 寸法E(mm)65 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)11 寸法L4(mm)11 寸法L5(mm)21 軸穴径d1(Φmm)18 軸穴径d2(Φmm)20 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)2 サイズSCZ-60 種類オルダムタイプ ねじ径MM10 締付トルク(N・cm)3851.1 質量(g/組)1069 GD2(N・cm2)185.85 ねじり剛性(N・cm/deg)10641.29 慣性モーメント(N・cm2)46.462 伝達トルク(N・cm)9806.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする