ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640305 品番 NA-12-5-5
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法A(Φmm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)15 寸法E(mm)30 寸法L1(mm)7.5 寸法L2(mm)7.5 寸法L3(mm)3 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.13 サイズNA-12 種類ベローズタイプ ねじ径MM3 軸方向ばね定数(N/mm)19.61 軸方向変位(mm)±1.5 質量(g/組)34.7 GD2(N・cm2)0.71 ねじり剛性(N・mm/deg)5870 慣性モーメント(N・cm2)0.178 伝達トルク(N・cm)98.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする