寸法A(Φmm)20寸法B(mm)20寸法C(mm)15寸法E(mm)30寸法L1(mm)7.5寸法L2(mm)7.5寸法L3(mm)3軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.13サイズNA-12種類ベローズタイプねじ径MM3軸方向ばね定数(N/mm)19.61軸方向変位(mm)±1.5質量(g/組)34.7GD2(N・cm2)0.71ねじり剛性(N・mm/deg)5870慣性モーメント(N・cm2)0.178伝達トルク(N・cm)98.1