寸法A(Φmm)22
寸法B(mm)22
寸法C(mm)13
寸法E(mm)35
寸法L1(mm)11
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)4
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)6
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.13
サイズNA-15
種類ベローズタイプ
ねじ径MM4
軸方向ばね定数(N/mm)19.61
軸方向変位(mm)±1.75
質量(g/組)65.8
GD2(N・cm2)1.724
ねじり剛性(N・mm/deg)18613
慣性モーメント(N・cm2)0.43
伝達トルク(N・cm)147.1