ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640567 品番 NA-15-7.93-9.52
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(Φmm)22 寸法B(mm)22 寸法C(mm)13 寸法E(mm)35 寸法L1(mm)11 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)4 軸穴径d1(Φmm)7.93 軸穴径d2(Φmm)9.52 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.13 サイズNA-15 種類ベローズタイプ ねじ径MM4 軸方向ばね定数(N/mm)19.61 軸方向変位(mm)±1.75 質量(g/組)65.8 GD2(N・cm2)1.724 ねじり剛性(N・mm/deg)18613 慣性モーメント(N・cm2)0.43 伝達トルク(N・cm)147.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする