寸法A(Φmm)30
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
寸法E(mm)35
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)4
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)15
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.2
サイズNA-18
種類ベローズタイプ
ねじ径MM4
軸方向ばね定数(N/mm)24.52
軸方向変位(mm)±1.95
質量(g/組)79.1
GD2(N・cm2)2.946
ねじり剛性(N・mm/deg)34461
慣性モーメント(N・cm2)0.736
伝達トルク(N・cm)294.2