ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640655 品番 NA-18-6.35-6.35
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法A(Φmm)30 寸法B(mm)23 寸法C(mm)15 寸法E(mm)35 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)4 軸穴径d1(Φmm)6.35 軸穴径d2(Φmm)6.35 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.2 サイズNA-18 種類ベローズタイプ ねじ径MM4 軸方向ばね定数(N/mm)24.52 軸方向変位(mm)±1.95 質量(g/組)79.1 GD2(N・cm2)2.946 ねじり剛性(N・mm/deg)34461 慣性モーメント(N・cm2)0.736 伝達トルク(N・cm)294.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする