ベローズカップリング NAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45640734 品番 NA-20S-10-15
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法A(Φmm)40 寸法B(mm)23 寸法C(mm)15 寸法E(mm)35 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)4 軸穴径d1(Φmm)10 軸穴径d2(Φmm)15 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.25 サイズNA-20S 種類ベローズタイプ ねじ径MM4 軸方向ばね定数(N/mm)24.52 軸方向変位(mm)±1.95 質量(g/組)105 GD2(N・cm2)5.015 ねじり剛性(N・mm/deg)91074 慣性モーメント(N・cm2)1.254 伝達トルク(N・cm)392.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする