寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)23
寸法C(mm)15
寸法E(mm)35
寸法L1(mm)10
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)4
軸穴径d1(Φmm)6.35
軸穴径d2(Φmm)6.35
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.25
サイズNA-20S
種類ベローズタイプ
ねじ径MM4
軸方向ばね定数(N/mm)24.52
軸方向変位(mm)±1.95
質量(g/組)105
GD2(N・cm2)5.015
ねじり剛性(N・mm/deg)91074
慣性モーメント(N・cm2)1.254
伝達トルク(N・cm)392.3