NA-COLLET-5-5 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 45640813 NA-COLLET-5-5 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 45640813 NA-COLLET-5-5 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 45640813

ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45640813 品番NA-COLLET-5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。
特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。
材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。

寸法B1(mm)7.2 寸法B2(mm)7.2 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)23 寸法d3(Φmm)7.2 軸穴径d1(Φmm)5 軸穴径d2(Φmm)5 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅 種類ベローズタイプ 軸方向変位(mm)±1.25 質量(g/組)26.3 GD2(N・cm2)0.897 慣性モーメント(N・cm2)0.224 伝達トルク(N・cm)78.45 許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45640813 NA-COLLET-5-5 38075712 5×5 ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング 1個 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする