曜日別特売
715 715 長袖シャツ 桑和 45652995

715 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ナイトネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード45652995品番715
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

お手入れ簡単、高い形態安定性の制電性作業服

色
ナイトネイビー
サイズ
LL
仕様
ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿20 ポリエステル80
分類
夏物
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
機能
制電性素材、ソフト加工、涼しい、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
色番
55
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする