曜日別特売
4119 4119 ツータックスラックス 桑和 45697479

4119 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
モスグリーン
ウエスト(cm)110
サイズ110
内容量1本注文コード45697479品番4119
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品

モスグリーン
サイズ
110
ウエスト(cm)
110
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
76
分類
定番
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
107
ワタリ(cm)
43.25
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする