曜日別特売
4338 4338 ワンタックカーゴパンツ 桑和 45702345

4338 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)95
サイズ95
内容量1本注文コード45702345品番4338
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

日本製制電T/C 素材を使用した定番作業服

パウダーブルー
サイズ
95
ウエスト(cm)
95
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
80
分類
定番
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
色番
204
ワタリ(cm)
38.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする