桑和
4448 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モスグリーン
ネイビー
アイボリー
マスタード
モスグリーン
ダークグリーン
パウダーブルー
ケンブリッヂブルー
ウエスト(cm)
100
70
76
79
82
88
91
95
100
105
110
120
130
73
85
サイズ
100
70
76
79
82
88
91
95
100
105
110
120
130
73
85
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45704838
品番
4448
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
豊富なカラー展開のT/C 作業服
色
モスグリーン
サイズ
100
ウエスト(cm)
100
仕様
両側カーゴファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
綿35 ポリエステル65
股下(cm)
78
分類
定番
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
色番
107
ワタリ(cm)
40.5